Par de guantes de protección química Camapren® 720, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094774 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
744 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Camapren®
Denominación del fabricante Camapren 720
Resistencia a sustancias químicas AKLMOT
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 1
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,5 s
Tipo Tipo A
Espesor 0,65 mm
Código EN 388 1111X
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Material de base Látex
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Exento de DMF
Categoría de protección III
Longitud total L 300 mm
Peso total 138 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094774 10
EAN / GTIN 4008198772002
Número del fabricante 072010141E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Camapren® 720. Buena resistencia contra varios químicos. La forma anatómica permite los trabajos a prueba de fatiga. La alta flexibilidad y el perfil de la palma de la mano pronunciado permiten una mejor sensibilidad y un agarre más seguro.
Guante protector frente a productos químicos de policloropreno y látex natural.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.