Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Camapren® 720, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094774 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Ihned k dodání
502 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Camapren®
Označení výrobce Camapren 720
Odolnost vůči chemikáliím AKLMOT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 0,5 s
Typ typ A
Tloušťka 0,65 mm
EN 388 Code 1111X
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Nosný materiál Latex
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF
Kategorie ochrany III
Celková délka L 300 mm
Hmotnost celkem 138 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094774 10
EAN / GTIN 4008198772002
Číslo výrobce 072010141E
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
Camapren® 720. Dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím. Anatomický tvar umožňuje práci bez únavy. Vysoká pružnost a výrazný profil dlaně umožňuje maximální cit při doteku a bezpečný úchop.
Rukavice na ochranu před chemikáliemi z polychloroprenu a přírodního latexu.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.