Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Camapren® 720 10

Št. art.: 094774 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Razred zaščite pred vrezi: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapren®
Vsebina 10
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Camapren 720
Velikost rokavic 10
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Odpornost proti kemikalijam AKLMOT
EN 388 1111X
Material Lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 300 mm
Debelina 0,65 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 138 g
Razred zaščite pred vrezi 0
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094774 10
EAN/GTIN 4008198772002
Številka proizvajalca 720/10

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Camapren® 720. Dobra odpornost proti številnim kemikalijam. Anatomska oblika omogoča neutrudljivo delo. Velika elastičnost in izrazit profil na dlani za odličen občutek otipa in zanesljiv oprijem.
Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz polikloroprena in naravnega lateksa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.