• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych UltraNeo 382 7

Nr art.: 094772 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    102,20  PLN / para
  • z 12 para
    85,16  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374.: Typ A (ACKL)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 72
klasa ochrony Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
rozmiar rękawic 7
EN 374. Typ A (ACKL)
Odporność na działanie środków chemicznych ALMNST
EN 388. 2121X
EN 407 X1XXXX
materiał neopren
materiał podłoża Bawełna
AQL 1,5
długość 360 mm
Grubość 0,9 mm
kolor niebieskie
zastosowanie wielorazowe
materiał podszewki dzianina bawełniana
Grubość ścianki 0,9 mm
nie zawierają silikonu tak
Czas permeacji przy acetonie 99% <10 min
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% 30-40 min
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% 30-40 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% 240-480 min
Czas permeacji przy etanolu 95 % 240-480 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% >480 min
Czas permeacji przy metanolu 99 % 120-240 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % >480 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % 60-120 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
powłoka neopren
wariant powłoki Pełna powłoka
Rodzaj produktu Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094772 7
EAN / GTIN 3245423824278
Numer producenta 382 7

Opis

Wykonanie:

Rękawice ochronne kategorii III.
UltraNeo 382. Rękawice z dzianiny bawełnianej z powłoką neoprenową. Najwyższy komfort noszenia i dobra izolacja termiczna przy świetnej odporności na substancje chemiczne. Profil antypoślizgowy zapewnia zwiększenie pewności chwytu.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.