{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 | |
| Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
| Handschuhgröße | 7 | |
| EN 374 | Typ A (ALMNST) | |
| Chemikalienbeständigkeit | ALMNST | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Material | Neopren | |
| Trägermaterial | Baumwolle | |
| AQL | 1,5 | |
| Länge | 360 mm | |
| Stärke | 0,9 mm | |
| Farbe | blau | |
| Verwendung | mehrweg | |
| Futtermaterial | Baumwollstrick | |
| Wandstärke | 0,9 mm | |
| Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
| Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | 30-40 min | |
| Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
| Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
| Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 240-480 min | |
| Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | >480 min | |
| Permeationszeit bei Methanol 99 % | 120-240 min | |
| Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
| Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
| Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
| Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 60-120 min | |
| Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
| Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
| Beschichtung | Neopren | |
| Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
| Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
| Artikelnummer | 094772 7 | |
| EAN / GTIN | 3245423824278 | |
| Herstellernummer | 382 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/ |