• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar UltraNeo 382, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094772 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ALMNST)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 7
EN 374 Type A (ALMNST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Materiaal Neopreen
Dragermateriaal Katoen
AQL 1,5
Lengte 360 mm
Dikte 0,9 mm
Kleur blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Gebreide katoen
Wanddikte 0,9 mm
siliconenvrij ja
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% 30-40 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% 30-40 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 240-480 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 240-480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 120-240 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 60-120 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Neopreen
Coatingvariant Volledige coating
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094772 7
EAN/GTIN 3245423824278
Nummer fabrikant 382 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
UltraNeo 382. Gebreide katoenen handschoen met neopreenlaag. Zeer hoog draagcomfort en goede thermische isolatie bij een uitstekende resistentie tegen chemicaliën. Slipvast profiel voor meer grip.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.