{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| EN 374 | Tip A (ACKL) | |
| Odpornost proti kemikalijam | ALMNST | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Material | Neopren | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| AQL | 1,5 | |
| Dolžina | 360 mm | |
| Debelina | 0,9 mm | |
| Barva | modra | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Material podloge | Bombažna pletenina | |
| Debelina stene | 0,9 mm | |
| brez silikona | da | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu | 30-40 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | 30-40 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | 240-480 min | |
| Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 240-480 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | >480 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 120-240 min | |
| Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
| Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
| Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
| Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 60-120 min | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
| Prevleka | Neopren | |
| Različica prevleke | Popolna prevleka | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
| Številka izdelka | 094772 7 | |
| EAN/GTIN | 3245423824278 | |
| Številka proizvajalca | 382 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |