{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | NeoTouch® | |
| Označení výrobce | NeoTouch® 25-101 | |
| Obal | Karton | |
| Odolnost vůči chemikáliím | KPT | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Typ | Typ B | |
| Tloušťka | 0,13 mm | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Nosný materiál | Neopren | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bezlatexové; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Hmotnost celkem | 4,1 g |
| Katalogové číslo | 094726 10 | |
| EAN / GTIN | 10076490492813 | |
| Číslo výrobce | 25-101/9,5-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |