{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TouchNTuff® | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików | |
EN 374. | Typ B (JKPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKPT | |
materiał | nitryl | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
materiał podłoża | Nitril | |
powłoka | Nitril | |
Grubość | 0,13 mm | |
długość | 245 mm | |
zawartość | 100 | |
masa | 3,5 g | |
kolor | szare | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 8 | |
Grubość ścianki | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | >480 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | 10-30 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | 60-120 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094723 8 | |
EAN / GTIN | 076490471231 | |
Numer producenta | 93-250/7,5-8 |