Alternativartikel:

Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 93-250 8

Artikel-Nr.: 094723 8
Setpreis 100 Stück (0,24 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetails

Technische Daten

Serie TouchNTuff®
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtung Nitril
Stärke 0,13 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Gewicht 3,5 g
Farbe grau
Anwendungsbereich Präzision
Handschuhgröße 8
Wandstärke 0,12 mm
AQL 1,5
Verwendung einweg
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % <10 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 10-30 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094723 8
EAN / GTIN 076490471231
Herstellernummer 93-250/7,5-8

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
TouchNTuff® 93-250. Latexfrei - kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Ansell Grip Technology. Zugelassen für den Kokntakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb