• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw rękawic jednorazowych TouchNTuff® 93-250 7

Nr art.: 094723 7
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 1,16 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
  • EN 374.: Typ B (JKPT)
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TouchNTuff®
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików
EN 374. Typ B (JKPT)
Odporność na działanie środków chemicznych JKPT
materiał nitryl
klasa ochrony Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża Nitril
powłoka Nitril
Grubość 0,13 mm
długość 245 mm
zawartość 100
masa 3,5 g
kolor szare
zakres zastosowania precyzja
rozmiar rękawic 7
Grubość ścianki 0,12 mm
AQL 1,5
zastosowanie jednorazowe
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% >480 min
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% <10 min
Czas permeacji przy etanolu 95 % 10-30 min
Czas permeacji przy izopropanolu 99% 60-120 min
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % >480 min
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% >480 min
Kategoria ochrony Kategoria III
Rodzaj rękawic Rękawice jednorazowe
Rodzaj produktu Rękawice jednorazowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094723 7
EAN / GTIN 076490471224
Numer producenta 93-250/6,5-7

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
TouchNTuff® 93-250. Bez zawartości lateksu – bez ryzyka alergii typu I. Ansell Grip Technology. Dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka