Alternativa k tomuto produktu:

Sada jednorázových rukavic TouchNTuff® 93-250 8

Artiklové číslo: 094723 8
Nastavit cenu 100 ks (CZK 6,11 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TouchNTuff®
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
EN 374 Typ B (JKPT)
Odolnost vůči chemikáliím JKPT
Materiál nitrilový
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Materiál nosiče Nitril
Povlak Nitril
Tloušťka 0,13 mm
Délka 245 mm
Obsah 100
Hmotnost 3,5 g
Barva šedá
Rozsah použití Přesnost
Velikost rukavice 8
Tloušťka stěny 0,12 mm
AQL 1,5
Použití jednorázové
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % >480 min
Čas propustnosti u dimetylsulfoxidu 99 % <10 min
Čas propustnosti u etanolu 95 % 10-30 min
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % 60-120 min
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 50 % >480 min
Čas propustnosti u kyseliny sírové 50 % >480 min
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Jednorázové rukavice
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094723 8
EAN / GTIN 076490471231
Číslo výrobce 93-250/7,5-8

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
TouchNTuff® 93-250. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu I. Technologie Ansell Grip. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN374-2).

Norma:

EN 374

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku