{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do procesów spawania, Maski do spawania | Spawanie MIG / MAG; Spawanie elektrodowe; Spawanie łukiem świetlnym | |
| Odporność na wysokie temperatury | 250 stopni; 250 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | B | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 3 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 2 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | 2 | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | 4 | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | 4 | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | 4 | |
| Kod EN 407 | 422444 | |
| Kod EN 388 | 2342X | |
| Kolor | Żółty; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 407 | |
| Materiał podłoża | Aramid / Kevlar® | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 380 mm |
| Numer artykułu | 094653 UNI | |
| EAN / GTIN | 4030971010247 | |
| Numer producenta | H115A238-W2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com |