Varmebeskyttelseshandsker, par UNI

Art.-nr.: 094653 UNI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Kontaktvarme op til 250 °C
Strålevarme op til 1000 °C
Bæremateriale aramid
Farve gul/sølv
Anvendelse flergangsbrug
Længde 380 mm
Anvendelsesområde Heavy Duty
Varmebeskyttelse op til 250 °C
Norm EN 407
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Varmebeskyttelseshandsker
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094653 UNI
EAN/GTIN 4030971010247
Producentnummer H115A238-W2

Betegnelse

Udførelse:

Varmebeskyttelseshandske i aramidvæv. Skærefast og slidstærk. God håndtering. Egnet til bearbejdning af ikke-afgratede genstande samt til svejsearbejder og i metal-/beholderkonstruktion.
Med aluminiseret overflade og manchet.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

JUTEC I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke JUTEC

Størrelsesguide
Størrelse DE 44 46 48 50 52 54 56
Højde 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Brystomfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Forreste armlængde 68 69 70 71 72 73 74
Taljevidde 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Skridtlængde 77 78 79 80 81 82 83
Størrelse DE 58 60 62 64 66 68 70
Højde 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Brystomfang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Forreste armlængde 75 76 77 78 79 80 81
Taljevidde 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Skridtlængde 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverteringstabel
Konverteringstabel (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normal damestørrelse 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Sådan skal du måle