Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: UNI

Tuote nro.: 094653 UNI
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: EN 407

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Säteilylämpö jopa 1000 °C
Rungon materiaali Aramidi
Väri keltainen/hopea
Käyttö uudelleenkäytettävä
Pituus 380 mm
Käyttöalue Heavy Duty
Kuumuussuoja enint. 250 °C
Standardi EN 407
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094653 UNI
EAN / GTIN 4030971010247
Valmistajan numero H115A238-W2
Valmistaja/vastuuhenkilö JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Kuvaus

Malli:

Aluminoitu pinta ja kalvosin.
Kuumuussuojakäsine aramidikudosta. Viiltosuojattu ja hankauksenkestävä. Kätevä käyttää. Soveltuu purseellisten esineiden työstöön ja hitsaustyöhön sekä metallin työstöön ja säiliöiden rakentamiseen.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.