Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: UNI

Št. art.: 094653 UNI
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Kontaktna vročina do 250 °C
Vročina sevanja do 1000 °C
Nosilni material Aramid
Barva rumena/srebrna
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 380 mm
Področje uporabe Heavy Duty
Zaščita pred vročino do 250 °C
Standard EN 407
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094653 UNI
EAN/GTIN 4030971010247
Številka proizvajalca H115A238-W2
Proizvajalec/odgovorna oseba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Opis

Izvedba:

Z aluminizirano površino in zavihkom.
Delovne rokavice za zaščito pred vročino iz aramidne tkanine. Odporne proti vrezom in obrabi. Dobra uporaba. Za obdelavo obdelovancev z zarobkom in varjenje ter za kovinarstvo/gradnjo posod.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.