Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: UNI

Artiklové číslo: 094653 UNI
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro proces svařování, Ochrana pro svářeče Elektrické svařování; Svařování MIG / MAG; Svařování elektrickým obloukem
Tepelná odolnost až do 250 stupeň; 250 stupeň
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 B
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 3
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 4
B: Kontaktní teplo, EN 407 2
C: Konvekční teplo, EN 407 2
D: sálavým teplem, EN 407 4
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 4
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 4
EN 407 Code 422444
EN 388 Code 2342X
Barva Žlutá; Stříbrná
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Rozsah použití Heavy Duty
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407
Nosný materiál Aramid / Kevlar®
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání
Kategorie ochrany III
Celková délka L 380 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094653 UNI
EAN / GTIN 4030971010247
Číslo výrobce H115A238-W2
Výrobce/odpovědná osoba JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Popis

Provedení:

S hliníkovaným povrchem a manžetou.
Ochranné rukavice proti horku z aramidové tkaniny. Odolné proti proříznutí a proti oděru. Dobrá manipulace. Vhodné pro práci s neodjehlenými předměty a také pro svářečské práce, kovovýrobu a výrobu nádrží.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.