{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Eco Cut F | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Eco Cut F | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | F | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | F | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Poliuretan (PU) | |
| Kod EN 388 | 4X42F | |
| Kolor | Szare | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 11 | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| AQL (zaakceptowany poziom jakości) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Włókna HPPE | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Do ekranów dotykowych | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita | 255 mm |
| Numer artykułu | 094608 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406132996 | |
| Numer producenta | 094608 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |