{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | K-MEX® | |
| Oznaczenie producenta | K-MEX® L 995 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | C | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | C | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | 4 | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Zanik ładunku według EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Kod EN 407 | 41XXXX | |
| Kod EN 388 | 3X44C | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Żółty; Szare | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Aramidy | |
| Powłoka | Powlekane końce palców; Wewnętrzna strona dłoni | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 255 mm | |
| Masa całkowita | 75 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094546 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198799597 | |
| Numer producenta | 099509191X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |