{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | K-MEX® | |
| Označení výrobce | K-MEX® L 995 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 4 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| EN 407 Code | 41XXXX | |
| EN 388 Code | 3X44C | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Žlutá; Šedá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Aramidy | |
| Povlak | Povlak v oblasti konečků prstů; Vnitřní plocha dlaní | |
| Vlastnosti | Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 255 mm | |
| Hmotnost celkem | 75 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094546 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198799597 | |
| Číslo výrobce | 099509191X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |