Handschuh-Paar K-MEX® L 995, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094546 9
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie K-MEX®
Herstellerbezeichnung K-MEX® L 995
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 4
Schnittfestigkeits (TDM) C
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 4
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Ladungsabbau gemäß EN 61340-5-1 0,2 s
EN 407 Code 41XXXX
EN 388 Code 3X44C
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe gelb; grau
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Trägermaterial Aramide
Beschichtung Fingerkuppenbeschichtung; Handinnenfläche
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 255 mm
Gewicht gesamt 75 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094546 9
EAN / GTIN 4008198799597
Herstellernummer 099509191X
Hersteller/verantwortliche Person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Beschreibung

Ausführung:

K-MEX® L 995. Bietet optimalen Schutz und Komfort für die Stahl- und Metallverarbeitung sowie den Umgang mit feuchten und geölten Teilen. Dank Leder-Innenhandbesatz und zusätzlichem Fingerkuppenschutz wird hohe Griffsicherheit gewährleistet. Mit Schnittschutzklasse C, Wärmeisolierung bei geringer bis mittlerer Hitze und sehr guter Feinfühligkeit ideal für leichte Warmarbeiten wie das Zuschneiden oder Entnehmen von Formblechen aus Plasmaschneidmaschinen. Hohe Standzeit auch an stark beanspruchten Stellen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente