{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | K-MEX® | |
| Référence fabricant | K-MEX® L 995 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | C | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | 4 | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 1 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1 | 0,2 s | |
| Code EN 407 | 41XXXX | |
| Code EN 388 | 3X44C | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | Jaune; gris | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Substrat | aramides | |
| Revêtement | revêtement des extrémités des doigts; paume | |
| Caractéristiques | certification pour contact avec denrées alimentaires; préhension à l’huile; préhension à l’humidité | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 255 mm | |
| Poids total | 75 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094546 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198799597 | |
| Réf. fabricant | 099509191X | |
| Fabricant/personne responsable | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |