Pereche de mănuşi K-MEX® L 995, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094546 9
Produs nou
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie K-MEX®
Denumirea producătorului K-MEX® L 995
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 4
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 4
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Descărcare conform EN 61340-5-1 0,2 s
Cod EN 407 41XXXX
Cod EN 388 3X44C
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea galben; gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN 407; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de bază Aramidă
Strat de acoperire Strat de acoperire la vârful degetelor; Suprafaţa palmei
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Greutate totală 75 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094546 9
EAN / GTIN 4008198799597
Număr producător 099509191X
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

K-MEX® L 995. Oferă protecție și confort optim pentru prelucrarea oțelului și a prelucrării metalului, precum și pentru manipularea pieselor umede și uleioase. Datorită căptușelii din piele și a protecției suplimentare pentru vârfurile degetelor este garantată o aderență ridicată. Cu nivelul de protecție la tăieturi C, izolare termică la căldură redusă până la medie și sensibilitate foarte bună, ideal pentru lucrări ușoare la cald, cum ar fi tăierea sau scoaterea tablelor formate din mașini de tăiat cu plasmă. Durabilitate îndelungată chiar și în zonele supuse unor solicitări intense.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.