Para rękawic 6705 10

Nr art.: 094530 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    54,73  PLN / para
  • z 10 para
    45,58  PLN / para
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
  • Technologia tkania: 13G
  • norma: EN 407
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 10
Technologia tkania 13G
dopasowany kształt dobry
EN 388. 4442C
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża Taeki
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor czarny / szary
norma EN 407
materiał powłoki PU
rozmiar rękawic 10
masa 31,8 g
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przecięcie 5
EN 388 odporność na rozerwanie 4
EN 388 odporność na przekłucie 2
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu tak
oddychanie dobry
bez dimetyloformamidu nie
wyczucie przy dotyku dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem dobry
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094530 10
EAN / GTIN 4059904096653
Numer producenta 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Opis

Wykonanie:

6705. Powłoka poliuretanowa zapewia dużą oddychalność i swobodę ruchu przy pracy w środowisku wilgotnym ale nie zaolejonym.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka