Handschoenen, paar 6705 10

Artikelnummer: 094530 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,98 / paar
  • van 10 paar
    € 9,15 / paar
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Breitechnologie 13G
Pasvorm goed
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Taeki
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Norm EN 407
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 10
Gewicht 31,8 g
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 5
EN 388 weerstand na scheuren 4
EN 388 doorsteekweerstand 2
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Ademend goed
DMF-vrij nee
Tastgevoel goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094530 10
EAN/GTIN 4059904096653
Nummer fabrikant 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Omschrijving

Uitvoering:

6705. PU-coating voor goede ademing en bewegingsvrijheid voor werkzaamheden in vochtige, maar niet met olie besmeurde omgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen