Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti 6705, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094530 10
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Norma: EN 407
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Indossabilità buona
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Taeki
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Norma EN 407
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 10
Peso 31,8 g
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 5
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 2
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore buona
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094530 10
EAN / GTIN 4059904096653
Codice del produttore 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

6705. Rivestimento in PU per un'elevata traspirabilità e libertà di movimento per lavori in ambiente umido, ma non oleoso.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.