• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pár rukavic 6705, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094530 10
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Technologie pletení 13G
Přizpůsobení tvaru dobré
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče Taeki
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva černá / šedá
Norma EN 407
Materiál povlaku PU
Velikost rukavice 10
Hmotnost 31,8 g
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 5
Odolnost vůči trhání dle EN 388 4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 2
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Prodyšnost dobré
Bez DMF ne
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Tepelná ochrana dobré
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094530 10
EAN / GTIN 4059904096653
Číslo výrobce 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

6705. PU povlak pro vysokou prodyšnost a volnost pohybu pro práce ve vlhkém a zaolejovaném prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.