Delovne rokavice, par 6705 10

Št. art.: 094530 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,98 € / par
  • od 10 par
    9,15 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10
Tehnologija pletenja 13G
Prilagodljivost dobro
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Taeki
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna/siva
Standard EN 407
Material prevleke PU
Velikost rokavic 10
Masa 31,8 g
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 5
Odpornost proti trganju EN 388 4
Odpornost proti prebadanju EN 388 2
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Zračnost dobro
Brez DMF ne
Otip dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094530 10
EAN/GTIN 4059904096653
Številka proizvajalca 6705 GR.XXL, BUND SCHWARZ

Opis

Izvedba:

6705. PU-prevleka za visoko zračnost in svobodo gibanja pri delih v vlažnem vendar ne oljnem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico