Rękawice, para 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094428 8
Nowy produkt
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Ultimate Grip Plus
Oznaczenie producenta 3555 Ultimate Grip Plus
Odporność na wysokie temperatury 100 stopni
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril; Pianka nitrylowa
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4121A
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Przyczepność przy zaoliwieniu
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094428 8
EAN / GTIN 4059904217393
Numer producenta 3555-8
Producent/osoba odpowiedzialna AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Wykonanie:

3555 Ultimate Grip Plus. Rękawica z podwójną powłoką nitrylową, do ekranów dotykowych i odporna na ciepło kontaktowe (100°C, 15 sekund). Dzięki technologii Grip Control wyjątkowo antypoślizgowa o doskonałej przyczepności na suchej i zaoliwionej nawierzchni. Mankiet dziany w technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G, najwyższa sprawność manualna i bardzo wysoka odporność na ścieranie.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.