{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Ultimate Grip Plus | |
| Référence fabricant | 3555 Ultimate Grip Plus | |
| Résistance à la chaleur jusqu’à | 100 degrés | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | A | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | X | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 1 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Mousse nitrile; Nitril | |
| Code EN 407 | X1XXXX | |
| Code EN 388 | 4121A | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur | |
| Taille de gants | 8 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Polyester | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; préhension à l’huile; résistance à l’abrasion | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094428 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904217393 | |
| Réf. fabricant | 3555-8 | |
| Fabricant/personne responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |