Handskepar 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094428 8
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Ultimate Grip Plus
Producentbetegnelse 3555 Ultimate Grip Plus
Varmebestandig op til 100 grader
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril; Nitrilskum
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4121A
Farve rød; sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Polyester
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved olie; slidstærk; touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094428 8
EAN/GTIN 4059904217393
Producentnummer 3555-8
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

3555 Ultimate Grip Plus. Handsker med dobbelt nitrilbelægning, touchscreen-kompatibel og bestandighed mod kontaktvarme (100 °C, 15 sekunder). Takket være Grip Control-teknologi er de ekstremt skridsikre med fremragende greb på tørre og olierede overflader. 18-gauge-strikket bund, højeste fingerfærdighed og meget høj slidstyrke.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.