{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Ultimate Grip Plus | |
| Herstellerbezeichnung | 3555 Ultimate Grip Plus | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | A | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Brennverhalten, EN 407 | X | |
| Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Nitril; Nitrilschaum | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4121A | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Polyester | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; abriebfest; ölgriff | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094428 8 | |
| EAN / GTIN | 4059904217393 | |
| Herstellernummer | 3555-8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |