Pár rukavic 3555 // ULTIMATE GRIP PLUS, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094428 8
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ultimate Grip Plus
Označení výrobce 3555 Ultimate Grip Plus
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril; Nitrilová pěna
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121A
Barva červená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Polyester
Povlak Plný povlak
s podšívkou ne
Vlastnosti Odolná proti odírání; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094428 8
EAN / GTIN 4059904217393
Číslo výrobce 3555-8
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

3555 Ultimate Grip Plus. Rukavice s dvojitou nitrilovou vrstvou, kompatibilní s dotykovými displeji a odolné vůči kontaktnímu teplu (100 °C, 15 sekund). Díky technologii Grip Control jsou extrémně neklouzavé, s vynikající přilnavostí na suchém povrchu i na oleji. Pletená manžeta 18 GG, nejvyšší obratnost prstů a velmi vysoká odolnost proti oděru.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.