Para rękawic Sahara® 100, rozmiar rękawic: 9

Nr art.: 094413 9
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    29,65 PLN / 1 para
  • z 10 pary
    24,69 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
1 705 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Sahara
Oznaczenie producenta Sahara 100
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 1
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,9 s
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kod EN 388 3111X
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 9
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 240 mm
masa całkowita 81 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094413 9
EAN / GTIN 4008198710097
Numer producenta 010009141E
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Sahara® 100. Rękawice z bawełnianego trykotu z tkanym mankietem i nitrylową powłoką na długości 3/4, do ochrony i wygodnej pracy w kontakcie z częściami zanieczyszczonymi olejem i wilgotnymi. Standard Oeko-Tex 100 i wg EU 1935/2004 nadają się do kontaktu ze środkami spożywczymi . Nadają się zwłaszcza do kontaktu z częściami mokrymi albo zaolejonymi, do prac ślusarskich, ogrodniczych i budowlanych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.