Par de guantes Sahara® 100, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094413 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    5,69 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    4,74 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.705 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Sahara
Denominación del fabricante Sahara 100
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Descarga según EN 61340-5-1 0,9 s
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 3111X
Color amarillo
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Forrado no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF; exento de látex
Categoría de protección II
Longitud total L 240 mm
Peso total 81 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094413 9
EAN / GTIN 4008198710097
Número del fabricante 010009141E
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Sahara® 100. Guante de punto elástico de algodón con puño de punto y recubrimiento de nitrilo de 3/4 para la protección segura y cómoda al realizar trabajos con piezas aceitosas y mojadas. Oeko-Tex Standard 100 y según UE 1935/2004 apto para la manipulación de alimentos. Especialmente apropiado para trabajos con piezas mojadas o aceitosas, trabajos de cerrajería, trabajos de jardinería, sector de construcción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.