{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Sahara 100 | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | A | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 1 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, 3/4 danga | Nitril | |
| EN 388 kodas | 3111X | |
| Spalva | geltona | |
| Audinio sudėtis | medvilnė | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 9 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Užsegimas | guminis apvalkalas | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Medvilnė | |
| Danga | 3/4 danga | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be DMF; be latekso; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis | 240 mm | |
| Bendras svoris | 81 g |
| Produkto numeris | 094413 9 | |
| EAN / GTIN | 4008198710097 | |
| Gamintojo numeris | 010009141E | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com |