{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Sahara | |
| Oznaczenie producenta | Sahara 100 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 1 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Zanik ładunku według EN 61340-5-1 | 0,9 s | |
| Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 | Nitril | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 388 | 3111X | |
| Kolor | Żółty | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Powłoka w 3/4 | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; bez lateksu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 240 mm | |
| masa całkowita | 81 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094413 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198710080 | |
| Numer producenta | 010008141E | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com |