Delovne rokavice, par Sahara® 100, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094413 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,87 € / 1 par
  • od 10 par
    4,89 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.661 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Sahara 100
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 3
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 1
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, 3/4-prevleka Nitril
EN 388 koda 3111X
Barva rumena
Sestava tkanine bombaž
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 9
Področje uporabe večnamensko
Zadrga gumijasta vrvica
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Bombaž
Prevleka 3/4-prevleka
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; brez lateksa; certificirano za stik z živili
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 240 mm
Skupna masa 81 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094413 9
EAN/GTIN 4008198710097
Številka proizvajalca 010009141E
Proizvajalec/odgovorna oseba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

Sahara® 100. Delovne rokavice iz bombažnega trikoja s pleteno obrobo in 3/4-prevleko iz nitrila za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. Oeko-Tex standard 100 in v skladu z EU 1935/2004 za primerne za ravnanje z živili. Posebej primerne za dala z mokrimi ali oljnimi predmeti, ključavničarska dela, vrtna dela, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.