Handske, par Sahara® 100 8

Art-nr: 094413 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    74,42  SEK / par
  • Från 10par
    61,98  SEK / par
på begäran
I lager
352 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad
  • elektrostatisk egenskap: 0,9 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
  • Skärskyddsklass: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 13
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad
elektrostatisk egenskap 0,9 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
tillverkarens beteckning Sahara 100
Passform God
EN 388 3111X
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant 3/4 beläggning
användningsområde Allround
Längd 240 mm - 260 mm
Färg gul
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 8
vikt 81 g
Användningsdata Flergångs
DMF-fri ja
Fingertoppskänsla Måttlig
Våtgrepp Mycket god
Oljegrepp Måttlig
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Måttlig
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094413 8
EAN/GTIN 4008198710080
Tillverkarens nummer SAHARA 100/8

Benämning

Utförande:

Sahara® 100. Handske av bomullstrikå med stickad bas och 3/4-nitrilbeläggning för ett säkert och bekvämt skydd vid arbete med oljiga och blöta delar. Oeko-Tex Standard 100 och lämpar sig i enlighet med EU 1935/2004 för hantering av livsmedel. Lämpar sig särskilt väl för arbete med blöta eller oljiga delar, verkstadsarbeten, trädgårdsarbete, byggnadsindustri.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.