• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pereche de mănuşi Sahara® 100, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094413 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,58 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    4,65 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
703 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Sahara
Denumirea producătorului Sahara 100
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1 0,9 s
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 3111X
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără DMF; Fără latex; Prindere în mediu uleios; Prindere în mediu umed
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 240 mm
Greutate totală 81 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094413 8
EAN / GTIN 4008198710080
Număr producător 010008141E
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Sahara® 100. Mănuși din tricot din bumbac cu manşetă tricotată și strat de acoperire din nitril 3/4 pentru protecție sigură și comodă la lucruri cu piese uleioase și ude. Standard Oeko-Tex 100 și conform UE 1935/2004 recomandate pentru manevrarea produselor alimentare. Recomandate pentru lucrări cu piese ude sau uleioase, lucrări de lăcătușerie, lucrări de grădinărit, lucrări de construcții.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.