Pár rukavic Sahara® 100, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094413 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    140,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    116,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Sahara
Označení výrobce Sahara 100
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 0,9 s
Materiál povlakování, 3/4 povlak Nitril
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 3111X
Barva Žlutá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Nosný materiál Bavlna
Povlak 3/4 povlak
s podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 81 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094413 8
EAN / GTIN 4008198710080
Číslo výrobce 010008141E
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

Sahara® 100. Rukavice z bavlněného úpletu s nápletem a nitrilovým povlakem 3/4 pro bezpečnou a pohodlnou ochranu při pracích s zaolejovanými a mokrými díly. Oeko-Tex Standard 100 a vhodné dle EU 1935/2004 pro manipulaci s potravinami. Vhodné zejména pro práce s mokrými a zaolejovanými díly, zámečnické, zahradní práce, stavebnictví.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.