• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Rękawice z PVC HyFlex® 11-818,, rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094358 8
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    31,70 PLN / 1 para
  • z 12 pary
    26,42 PLN / 1 para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HyFlex®
Oznaczenie producenta HyFlex® 11-818
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 2
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Pianka nitrylowa; Poliuretan (PU)
Kod EN 388 3121A
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Nylon; Spandex
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Produkt przyjazny dla skóry alergików; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 200 mm
Masa całkowita 16,5 g
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094358 8
EAN / GTIN 10076490478558
Numer producenta 11-818/8
Producent/osoba odpowiedzialna Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-818. Innowacyjna powłoka zapewnia trzykrotnie dłuższą żywotność niż porównywalne rękawiczki. Materiał Nylon-Spandex z techniką dziania 18-Gauge zapewniają lepsze wrażenia dotykowe przy pracach precyzyjnych. Bez silikonu i lateksu. Szczególnie nadają się do manewrowania delikatnymi częściami, montażu precyzyjnego małych śrubę, wyposażenie linii produkcyjnych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HyFlex®" Zobacz wszystkie