• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi HyFlex® 11-818, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094358 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    6,66 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    5,54 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
HyFlex®
Denumirea producătorului
HyFlex® 11-818
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
A
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
2
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
A
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Poliuretan (PU); Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388
3121A
Culoarea
albastru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
8
Domeniul de aplicare
Precizie
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
18G
Standard
EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Nailon; Spandex
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Fără DMF; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
200 mm
Greutate totală
16,5 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094358 8
EAN / GTIN 10076490478558
Număr producător 11-818/8
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-818. Cu strat inovativ pentru o durabilitate triplă decât al mănuşilor similare. Material suport din spandex nylon cu tehnologia de tricotat cu mărimea 18 pentru cea mai mare sensibilitate la lucrările fine. Fără silicon şi latex. Recomandat în special pentru manevrarea pieselor sensibile, montajul fin al şuruburilor mici, echiparea liniilor de producţie.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.