• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-818, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094358 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    49,60 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    41,34 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HyFlex®
Producentbetegnelse HyFlex® 11-818
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum; Polyurethan (PU)
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 388-kode 3121A
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon; Spandex
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig; latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 200 mm
Vægt, samlet 16,5 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094358 8
EAN/GTIN 10076490478558
Producentnummer 11-818/8
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-818. Med innovativ belægning med tre gange længere levetid end sammenlignelige handsker. Nylon-Spandex-bærermateriale med 18-gauge-strikketeknik, der giver maksimal føleevne til fine arbejder. Silikone- og latexfri. Særligt velegnet til håndtering af følsomme dele, finmontage og små skruer, bestykning af produktionslinjer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.