{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Bamboo TwinFlex | |
| Oznaczenie producenta | uvex Bamboo TwinFlex® D xg | |
| Odporność na wysokie temperatury | 100 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | D | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | D | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 4X41D | |
| Kolor | Zielony | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Wiskoza bambusowa; Włókna HPPE; Włókno metalowe | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; Odporność na ścieranie; Produkt przyjazny dla skóry alergików; Przyczepność na mokro; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; oddychająca |
| Numer artykułu | 094294 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612085639 | |
| Numer producenta | 6009007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |