{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Ultrane | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
zawartość | 96 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
EN 388. | 4131X | |
materiał podłoża | poliamidowe | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 220 mm - 270 mm | |
kolor | czarne / zielone | |
rozmiar rękawic | 7 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094273 7 | |
EAN / GTIN | 3245425100073 | |
Numer producenta | 3451000 GR.7 |