• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic Ultrane 510, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094273 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    129,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    107,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ultrane
Označení výrobce Ultrane 510
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4131X
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál polyamid
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Odolná proti odírání
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094273 7
EAN / GTIN 3245425100073
Číslo výrobce 3451000 GR.7
Výrobce/odpovědná osoba Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Popis

Provedení:

Ultrane 510. Rukavice s vysokou odolností proti oděru a PU povlakem na bázi vody na ploše dlaní. Bez silikonu a DMF. Certifikováno podle Öko-Tex® standardu 100. Vhodné pro přesnou manipulaci, např. přesná mechanika, montáž elektronických konstrukčních dílů, manipulace s mikroprocesory.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.