{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Ultrane | |
| Référence fabricant | Ultrane 510 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Code EN 388 | 4131X | |
| Couleur | vert; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre la chaleur | |
| Taille de gants | 7 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Polyamide | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | Sans silicone; résistance à l’abrasion; sans DMF; sans latex | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094273 7 | |
| EAN / GTIN | 3245425100073 | |
| Réf. fabricant | 3451000 GR.7 | |
| Fabricant/personne responsable | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/ |