• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar Ultrane 510, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094273 7
Rabatt
5,42 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    1,98 € 5,42 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    1,65 € 4,52 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ultrane
Herstellerbezeichnung Ultrane 510
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4131X
Farbe grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften DMF-frei; abriebfest; latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094273 7
EAN / GTIN 3245425100073
Herstellernummer 3451000 GR.7
Hersteller/verantwortliche Person Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Beschreibung

Ausführung:

Ultrane 510. Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und wasserbasierter PU-Beschichtung auf Handinnenfläche. Frei von Silikon und DMF. Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert. Für präzise Handhabung geeignet, z.B. Präzisionsmechanik, Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Microprozessoren.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.