• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Para rękawic Ultrane 510 8

Nr art.: 094273 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    26,27  PLN / para
  • z 12 para
    21,89  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Ultrane
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
zawartość 96
Właściwości rękawic bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu
EN 388. 4131X
materiał podłoża poliamidowe
powłoka PU
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
długość 220 mm - 270 mm
kolor czarne / zielone
rozmiar rękawic 8
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094273 8
EAN / GTIN 3245425100080
Numer producenta 3451000 GR.8

Opis

Wykonanie:

Ultrane 510. Rękawice bardzo odporne na ścieranie, posiadające powłokę PU na bazie wody na wewnętrznej części dłoni. Nie zawierają silikonu i DMF. Certyfikat Öko-Tex®-Standard 100. Odpowiednie do prac precyzyjnych, np. mechaniki precyzyjnej, montażu komponentów elektronicznych, kontaktu z mikroprocesorami.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.